オーツカ
オーツカの 油圧補器
オーツカの クランプユニット
パイプクランプ ヘビーシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び径(B)
2-1/2
呼び径(A)
65
材質(クランプ)
ポリプロピレン
注文コード
26785824
品番
SPAL 7Gr 65A PP AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
寸法B1(mm)
60
寸法B2(mm)
65
寸法D(Φmm)
76.3
寸法E(mm)
(3)
寸法L1(mm)
155
寸法L2(mm)
200
寸法P1(mm)
122
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
16
寸法h(mm)
76
タイプ
シングルクランプ
呼び径(B)
2-1/2
取付ボルト
六角ボルトM16×135
呼び径(A)
65
材質(クランプ)
ポリプロピレン