パイプクランプ ヘビーシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び径(B)5 呼び径(A)125 材質(クランプ)ポリプロピレン 注文コード26785867 品番SPAL 9Gr 125A PP AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は呼び径・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。

寸法B1(mm)90 寸法B2(mm)100 寸法D(Φmm)139.8 寸法E(mm)(3) 寸法L1(mm)250 寸法L2(mm)310 寸法P1(mm)206 寸法T1(mm)16 寸法T2(mm)19 寸法h(mm)119 タイプシングルクランプ 呼び径(B)5 取付ボルト六角ボルトM24×225 呼び径(A)125 材質(クランプ)ポリプロピレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする