オーツカ
オーツカの 油圧補器
オーツカの クランプユニット
パイプクランプ ヘビーシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び径(B)
1/8
呼び径(A)
6
材質(クランプ)
ガラス繊維補強ポリアミド
注文コード
26785885
品番
SPAL 3Gr 6A PA AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
寸法B1(mm)
30
寸法B2(mm)
38
寸法D(Φmm)
10.5
寸法E(mm)
(2)
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
73
寸法P1(mm)
33
寸法T1(mm)
8
寸法T2(mm)
12
寸法h(mm)
28
タイプ
シングルクランプ
呼び径(B)
1/8
取付ボルト
六角ボルトM10×45
呼び径(A)
6
材質(クランプ)
ガラス繊維補強ポリアミド