パイプクランプ ヘビーシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び径(B)1/4 呼び径(A)8 材質(クランプ)アルミニウム 注文コード26785998 品番SPAL 3Gr 8A AL AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼び径・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。

寸法B1(mm)30 寸法B2(mm)38 寸法D(Φmm)13.8 寸法E(mm)(2) 寸法L1(mm)55 寸法L2(mm)73 寸法P1(mm)33 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)12 寸法h(mm)28 タイプシングルクランプ 呼び径(B)1/4 取付ボルト六角ボルトM10×45 呼び径(A)8 材質(クランプ)アルミニウム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする