パイプクランプ ヘビーシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び径(B)1-1/2 呼び径(A)40 材質(クランプ)アルミニウム 注文コード26786052 品番SPAL 6Gr 40A AL AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は呼び径・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。

寸法B1(mm)45 寸法B2(mm)50 寸法D(Φmm)48.6 寸法E(mm)(3) 寸法L1(mm)115 寸法L2(mm)150 寸法P1(mm)90 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)16 寸法h(mm)61 タイプシングルクランプ 呼び径(B)1-1/2 取付ボルト六角ボルトM12×105 呼び径(A)40 材質(クランプ)アルミニウム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする