曜日別特売
RBC0806 ショックアブソーバ (RBC~) SMC 26796551

ショックアブソーバ (RBC~)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M8×1.0ストローク(mm)6注文コード26796551品番RBC0806
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。

ストローク(mm)6ねじ寸法M8×1.0最大吸収エネルギー(J)2.94(常温時)最大許容推力(N)245仕様キャップ付オプション六角ナット×2衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26796822
2023-11-29
用途: 機械の可動部分をスムーズに停止させるため

説明文が素人の自分には理解しづらいものでしたが
ほぼ完璧に動作しています
耐久性までは判りませんが、値段も三分の一で済み、大変助かりました

対象商品 : 26796655
2022-09-12
用途: 機械の交換部品
製造業

繰り返し使用していると、樹脂製のキャップが壊れたり、ダンパーが弱くなった特に交換しました。毎日使っているので、新品に交換したときの使用感の違いにびっくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
1が参考にしています
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする