軽中量棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)300 高さ(mm)2100 注文コード26796927 品番NDW-2515
参考基準価格(税別)¥73,340 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は間口・奥行・高さなど96種類から選べます 他の種類を見る

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×300×2100 段数5 グレー 質量(kg)45 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 奥行(mm)300 間口(mm)1500 棚段数5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)600 棚板内寸・間口(mm)1413 棚板内寸・奥行(mm)272 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、製品も専用フォームからご購入いただきますようお願いいたします。組立設置のみのご依頼は承っておりませんので、製品だけを別で購入されないようにご注意願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする