曜日別特売
RB0806S ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC 26798046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ RBシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M8×1.0ストローク(mm)6注文コード26798046品番RB0806S
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。

ストローク(mm)6ねじ寸法M8×1.0最大吸収エネルギー(J)2.94(常温時)仕様基本形オプション六角ナット×2、ストッパナット×1衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0最大許容推力(N)245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 交換用予備
株式会社中島製作所

機械の扉開閉用として利用、価格がもう少し安いとまとめて購入したかったのですが。機能的には満足です

対象商品 : 26798317
2022-08-26
用途: エアシリンダー
製造業

全ての部品が揃えられて良かったです。仕様も問題ありません。また機会があれば利用させて頂きます。

対象商品 : 26798152
2017-09-07
用途: 機械のメンテナンス
有限会社たからや加藤製作所製造業

取り付けも簡単でとても良かったです。もっと早く取り替えればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする