曜日別特売
ORBITBLK オービットヘッドライト HURKINS 26799318

ORBITBLK オービットヘッドライト HURKINS 26799318
ORBITBLK オービットヘッドライト HURKINS 26799318
ORBITBLK オービットヘッドライト HURKINS 26799318

オービットヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26799318品番ORBITBLK
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。
ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。
これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。
屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。
安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。

セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする