らくらくり〜ん アンナフル

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード26817387 品番PM-420/ANH-2
参考基準価格(税別)¥7,424 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

400×200角で小回りの効く形状の「らくらくり〜ん」シリーズ。
天然石をモチーフにすることで、小柄ながら重厚な雰囲気を醸し出します。

用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状400×200角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)395×195、目地共:400×200 質量(kg)24/箱 枚数あたり必要数:12.5(枚/m2) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直貼り)工法、リベット工法
関連資料:(6.98MB)(1.24MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。
※超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。
※水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。
※スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。
※面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
※製法上、大型タイルおよびカット加工をしたタイルは面反り傾向にあります。馬踏み目地で施工する場合、段差が目立つ場所にありますのでご注意ください。
※施工写真の中には海外で施工されているものがありますが、メーカーの推奨する施工場所・方法ではない場合があります。
※輸入タイルの一部にはタイル小口面にロット管理等の理由でマーキングがされている場合があります。小口が見える箇所にご使用の際は方向にご注意ください。
※カリバー品の商品を選定の際は事前にタイルの寸法を確認の上、タイルの割付け・施工を行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26817387
2025-01-13
用途:
玄関前
アルプス歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

枚数、大きさは良かったのですが、厚さがもう少し厚い方が良かった気がしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする