らくらくり〜ん フローレン 600×300角平

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(7枚) 注文コード26817475 品番PM-630/FLR-1
参考基準価格(税別)¥9,863 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ラテン語で「花」という意味をもつフローレンは、柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、「さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着ける」タイルを目指しました。

用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状600×300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)594×594、目地共:600×300 質量(kg)24/箱 枚数あたり必要数:5.75(枚/m2) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、改良圧着張り、[屋外壁]SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
関連資料:(6.98MB)(1.24MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。
※超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。
※水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。
※スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。
※長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
※製法上、大型タイルおよびカット加工をしたタイルは面反り傾向にあります。馬踏み目地で施工する場合、段差が目立つ場所にありますのでご注意ください。
※施工写真の中には海外で施工されているものがありますが、メーカーの推奨する施工場所・方法ではない場合があります。
※輸入タイルの一部にはタイル小口面にロット管理等の理由でマーキングがされている場合があります。小口が見える箇所にご使用の際は方向にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする