曜日別特売
RES-2 外装床タイル リゾート TChic 26817606

RES-2 外装床タイル リゾート TChic 26817606
RES-2 外装床タイル リゾート TChic 26817606

外装床タイル リゾート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(14枚)注文コード26817606品番RES-2
参考基準価格(税別)¥9,030販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

雨ざらしにされたような味わいのある木目調のタイル。
ヴィンテージ感を漂わせる雰囲気は、そこに在ったかのような佇まいで、オフィスなどワーキングスペースにマッチします。

用途
屋内壁、屋内床、居室床、屋外壁、屋外床
形状600×150角平厚さ(mm)8寸法(mm)約606×156質量(kg)22.5/箱枚数あたり必要数:11(枚/m2)施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、改良圧着張り、[屋外壁]SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SSN工法
関連資料:(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。
※この商品はカリバー品のため、サイズ表記は標準寸法です。ロットごとに寸法差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。色合い差、寸法差の発生を避けるため、該当現場数量一括でのご発注をお願いします。
※水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。
※スロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。
※目地幅は5mm以上お取りください。
※面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。
※長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/6程度までとしてください。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
※製法上、大型タイルおよびカット加工をしたタイルは面反り傾向にあります。馬踏み目地で施工する場合、段差が目立つ場所にありますのでご注意ください。
※施工写真の中には海外で施工されているものがありますが、メーカーの推奨する施工場所・方法ではない場合があります。
※輸入タイルの一部にはタイル小口面にロット管理等の理由でマーキングがされている場合があります。小口が見える箇所にご使用の際は方向にご注意ください。
※カリバー品の商品を選定の際は事前にタイルの寸法を確認の上、タイルの割付け・施工を行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする