内装壁 リアド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50ピース) 寸法(mm)100×100 注文コード26817649 品番RID-100-2(Grey)
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

モロッコの伝統的な色使いからインスピレーションを得たシリーズ。
鮮やかで豊富な色合いと、手作りのような不均一な表面が魅力。

用途屋内壁 仕様あたり必要数:100(ピース/m2) 形状100角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)100×100 質量(kg)7.4/箱 施工内容【推奨施工方法】(屋内壁)内装接着剤張り
関連資料:(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。
※大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。
※意匠上寸法にばらつきがあり、縁が欠けたタイルが入りますが、不良品ではありません。
※目地幅は3mm以上お取りください。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
※施工写真の中には海外で施工されているものがありますが、メーカーの推奨する施工場所・方法ではない場合があります。
※輸入タイルの一部にはタイル小口面にロット管理等の理由でマーキングがされている場合があります。小口が見える箇所にご使用の際は方向にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする