TChic
TChicの 内装資材
TChicの タイル
内装壁 きなり
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20シート)
注文コード
26817816
品番
KNU-01
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
一筋入った正方形のシンプルな設計のタイルに、落ち着いた色味の釉薬とガラス粉をふりかけ独特な風合いを持たせました。
表面がマットなため光の反射がなく、落ち着いた雰囲気の空間にマッチ。
用途
屋内壁
仕様
あたり必要数:11.5シート/m
2
形状
47角平(裏)ネット張り(6×6粒)
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
47×47、目地共:300×300
質量(kg)
25/箱
グリーン購入法
適合
施工内容
【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り
関連資料:
(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※溝の方向はランダムです。
※塗り目地はできません。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません