TChic
TChicの 内装資材
TChicの タイル
内装壁 キューbee
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(20シート)
タイプ
マット
注文コード
26817886
品番
CUV-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,360
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
凸凹とした表情はどこか異国情緒を感じさせ、欧州の雰囲気やムードあるシックな空間を際立たせます。
テクスチャーを最大限に生かすため、白と黒のシンプルなカラー展開に。
用途
屋内壁
仕様
あたり必要数:11シート/m
2
形状
25角平(裏)ネット張り(13×13粒)
厚さ(mm)
6・7
寸法(mm)
22.5×22.5、目地共:304×304
質量(kg)
24/箱
タイプ
マット
グリーン購入法
適合
施工内容
【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り
関連資料:
(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※厚さの異なるタイルが混在しています。
※塗り目地はできません。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません