曜日別特売
PM-300/PAR-2 らくらくり~ん パルム TChic 26818105

PM-300/PAR-2 らくらくり~ん パルム TChic 26818105
PM-300/PAR-2 らくらくり~ん パルム TChic 26818105

らくらくり~ん パルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(14枚)注文コード26818105品番PM-300/PAR-2
参考基準価格(税別)¥6,202販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

モネの「睡蓮」をコンセプトに作られたパルム。
色彩豊かに空間を演出。
機能性とカラーバリエーションも充実させたタイルです。

用途
屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床
形状300角平厚さ(mm)9寸法(mm)294×294、目地共:300×300質量(kg)23/箱枚数あたり必要数:11.5(枚/m2)グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床、屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
関連資料:(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。
※超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。
※水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。
※スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。
※面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
※製法上、大型タイルおよびカット加工をしたタイルは面反り傾向にあります。馬踏み目地で施工する場合、段差が目立つ場所にありますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする