画像準備中

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数20 注文コード26820186 品番XG4A-2034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

種類角型 形状アングル 極数20 定格電圧(V)AC300 コンタクト形状オス 使用温度範囲(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 結合方式ワンタッチ 挿抜耐久50 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下) 結線方法基板実装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
電子基板の修理に使用しました
製造業

希望していた商品と同一部品だったので、直ぐに基盤の補修に役に立ちました
非常に助かりました。

対象商品:
08592674
2023-02-09
用途:
試作
TES 様

製品に付いてはメーカー品なので全く問題なく
発送は早かったので助かりました。

対象商品:
08592604
2020-03-08
用途:
検査治具
アークプランニング 様

基板に半田付がしやすくすぐに取付検査にかかれました。

対象商品:
08592692
2019-06-26
用途:
メンテナンス
製造業

無事に交換が必要な個所に使用出来ました。現在のところ、動作に問題ありません。ありがとうございました。

対象商品:
08592762
2019-05-11
用途:
音響機器のメンテナンス

最終的にはメーカーのカタログまでチェックをしないと、詳細が不明
もう少し丁寧な商品説明を望む。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする