曜日別特売
XG4C-2634 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン) 26820238

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数26注文コード26820238品番XG4C-2634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。
オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。

種類角型形状アングル定格電圧(V)AC300極数26コンタクト形状オス使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)結合方式ワンタッチ挿抜耐久50耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)結線方法基板実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08593286
2020-03-29
用途: 機器への組み込み

5年10年と使用することを考えると、コネクターは価格のわりに故障原因になりやすい部分なので、ノーブランド品とかではなく信頼できるメーカーのものを使っています

1が参考にしています
対象商品 : 08593286
2018-05-14
用途: RC模型のコネクターボード
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすいが、ピンの強度が不足。数回抜き差しするとピンの1本が折損した。

1が参考にしています
対象商品 : 08593295
2019-03-06
用途: 試作基板用
株式会社モリタホールディングス

すぐに入手出来て助かりました。商品としては、安定したものです

対象商品 : 08593356
2015-10-08
用途: 愛用パソコンのIDEコネクタ取り付けに
AKIO Works

富士通 スリムタワーデスクトップ機 ESPRIMO FMV-D5290を愛用しています。
メンボード上にはSATAコネクタが2個(Port0とPort1)あり、SSDとHDDが接続されている。
DVDマルチドライブを取付けたのだが、IDE用40ピンのスルーホールは半田埋めされており
コネクタが実装されていませんでした。
同じ機種の所有ユーザーで、スルーホールの半田を吸い取りIDEコネクタを付けたら
IDE接続のDVDドライブが使える様になった。との記事を参考に、当方もIDEコネクタを
実装して見ました。
BOX型40ピンのIDEコネクタは一般的に流通しているピンヘッダーと違い中々入手出来ない
ネットで情報収集したらオムロンのXG4が適合している事を確認し、MonotaROさんでも
販売されていたので即注文して取付けを行いました。
IDEコネクタ実装後、BIOSでもDVDドライブが認識され、改造した甲斐がありました。

2が参考にしています
対象商品 : 08593322
2015-02-17
用途: 基板コネクター

いつも迅速な対応ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする