曜日別特売
XG8W-1431 オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W omron(オムロン) 26820283

オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個極数14注文コード26820283品番XG8W-1431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ
種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。
適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ
スルーホール径Φ0.8に対応。
2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。
分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。

種類角型形状ストレート定格電圧(V)AC300極数14コンタクト形状オス使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)結合方式ワンタッチ挿抜耐久-耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)結線方法基板実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする