パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
エーレ ステンレス製デザートスプーン6本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26820379
品番
HB-5588
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
食洗器対応
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
35
全長(mm)
175
色
シルバー
質量(g)
30
食器の種類
洋食器