StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの PC・CPUスタンド
StarTech.comの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26820415
品番
LAPTOP-RISER-BAR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
0
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
329
耐荷重(kg)
10
その他の機能
設定可能な傾斜角度:15度、27度、37度、45度、52度、60度、67度、75度、84度
角度調整範囲
9段階
保証期間
5年間
RoHS指令(10物質対応)
対応