※シリーズ集合画像

- naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーセット ニッぺ(日本ペイント) 26820528 - naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーセット ニッぺ(日本ペイント) 26820528 - naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーセット ニッぺ(日本ペイント) 26820528

naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2kg×80g) 注文コード 26820528 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プライマーレスで高い密着性!
特化則対象外の環境配慮型!
豊富なラインナップでさらに使いやすく!
専用うすめ液もラインナップ
作業性向上!
セッティングタイムなしで強制乾燥が可能
縮まない!
低収縮型で超高張力鋼板にも対応
便利な硬化剤セット販売!
Naxパテクルツハードナー80gとのセット販売です。

用途
自動車用鋼板
自動車用アルミ板
新品電着パーツ(国産限定)
仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要 種別中間タイプ 硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時) 荷姿2kg丸缶+ハードナー化粧箱の2個口 硬化剤(g)naxパテクルツハードナー:80 番手120 研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上 希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL) 膜厚(mm)5以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2080g 希釈率(%)最大3 硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2〜3
注意
※輸入車等亜鉛目付量の多い亜鉛メッキ鋼板には密着性を確保するためプライマー塗装を推奨します。
※硬化剤の混合は、多すぎても少なすぎても硬化不良や品質低下の原因となりますのでご注ください。
※品質確保のために計量器を用いて正確に計量してください。
※強制乾燥を推奨します。
※乾燥性確保のために常温での乾燥は避けてください。
※強制乾燥時は、被塗物温度を60〜70℃以下に保ち、所定の乾燥時間を守ってください。
※硬化剤は使用後、速やかに密閉し、購入時の箱に入れて冷暗所(20℃以下で日光の当たらない場所)で保管してください。
※直送の場合、主剤と硬化剤は別梱包で別々に発送になる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする