ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用鈑金
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用パテ
naxパテ ガンマ エコ 専用うすめ液
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(400mL)
注文コード
26820546
品番
3026794
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
naxパテガンマエコシリーズ専用うすめ液
naxパテガンマエコシリーズをお好みの粘度に調整が可能です。
粘度が高い場合はnaxパテガンマエコ専用うすめ液を最大3%まで混合可能です。
用途
naxパテ ガンマエコ用途及び適応素材
自動車用鋼板
自動車用アルミ板
新品電着パーツ(国産限定)
適合
naxパテ ガンマエコ シリーズ 専用
荷姿
丸小缶
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
400mL
希釈率(%)
最大3
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
naxパテガンマエコ_カタログ(1.84MB)
注意
※パテ主剤に混ぜてご使用ください。
※うすめ液を入れすぎるとパテの所定の膜厚が確保できません。
※必ず混合量は3%以内としてください。
※塗り重ねる時は1回目は薄くしごくように、2回目、3回目は所定の厚みになるように塗り重ねてください。