JST(日本圧着端子製造)
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
141
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
26831088
品番
B3B-PH-SM4-TBT (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
3
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
100
種類
角型
定格電流(A)
2
結合方式
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26831088
B3B-PH-SM4-TBT (LF)(SN)
65258648
B02B-PASK-1 (LF) (SN)
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B02B-PASK-1 (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)
1袋(10個)
¥
269
税込
¥
296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です