HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
D-sub/D型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
15
定格電流(A)
3
注文コード
26862098
品番
CDA-15S(05)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
極数
15
シェルサイズ
5
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
3
結合方式
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26862098
CDA-15S(05)
68046958
CDA-15S(05)
Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CDA-15S(05)
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
929
欠品中
税込
¥
1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です