HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
D型コネクタ Centronics型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26876414
品番
FI40B-2015S(50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
71
種類から選べます
他の種類を見る
極数
15
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
結合方式
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26876414
FI40B-2015S(50)
68067215
FI40B-2015S(50)
Hirose インターフェイスモジュール, 15 極, メス, FI40B-2015S(50)
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
519
税込
¥
571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です