HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形 基板間コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
52
注文コード
26876983
品番
FX2-52S-1.27DSL(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
504
種類から選べます
他の種類を見る
極数
52
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26876983
FX2-52S-1.27DSL(71)
68067687
FX2-52S-1.27DSL(71)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 52 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
799
税込
¥
879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です