ホーケン
ホーケンの 防護服・保護服・特殊服
ホーケンの 使い捨て防護服
着たろう
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26880972
品番
FT-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
サイズ
LL
用途
塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン
胸囲(cm)
95〜120
機能
通気性
適応身長(cm)
170〜180