※着用例

FT-500 着たろう ホーケン 26880988 FT-500 着たろう ホーケン 26880988

着たろう

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26880988 品番 FT-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。

サイズ3L 用途塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン 胸囲(cm)105〜130 機能通気性 適応身長(cm)175〜185

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする