VP 10-XB4D35M8 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26891707

 

VP 10-XB4D35M8 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26891707
VP 10-XB4D35M8 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26891707
VP 10-XB4D35M8 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26891707

VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径(ds)35
外径D(Φmm)254
内容量1個注文コード26891707品番VP 10-XB4D35M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径D(Φmm)254寸法I(mm)58ボス径d(Φmm)88寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13リム幅w(mm)84データム径dn(mm)243軸穴径(ds)35溝の形B溝数4質量(kg)8.5種類VPプーリタップサイズM8キー寸法(b×t)10X8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする