エバオン
VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
軸穴径(ds)
25
22
24
25
28
30
35
40
45
48
50
32
38
42
19
20
55
外径D(Φmm)
355.6
254
304.8
355.6
139.7
127
228.6
全79種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26891908
品番
VP 14-XB4D25M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
355.6
寸法I(mm)
58
ボス径d(Φmm)
88
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
13
リム幅w(mm)
84
データム径dn(mm)
344.6
軸穴径(ds)
25
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
11.8
種類
VPプーリ
タップサイズ
M8
キー寸法(b×t)
8X7