SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 銅管用継手
ナット付銅管エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26906075
品番
T56-2-13X12.7
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
ねじの種類
G(めねじ)
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
適合管外径(Φmm)
12.7
適合
12.7mm銅管と呼び13配管接続用エルボ
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材