浄水器用水栓

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26906407 品番A936V-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(mm)13 仕様吐水口120°回転、元止式 タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管 径(Φmm)取付足:32 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33〜35
注意
※浄水カートリッジ接続部品は別売り。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26906407
2024-03-23
用途:
浄水器用水栓として
医療・福祉・介護関連業

既存の水栓が止水カートリッヂ廃盤のためこちらの商品を購入しました。
既存の水栓穴を拡張加工するのに時間はかかりましたが性能面では満足しております。
あとはメーカーさんが止水カートリッヂ等の消耗部品ををいつまで部品供給するかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする