全長(mm)94
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径G1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類G
ハンドル下向き
機能逆流機能付
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
排気方式リリーフタイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
取付け方法ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)