SIGNET(シグネット)
インパクト用ボルトリムーバーソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26922428
品番
23132
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
固着したナット外しに。インパクト用。
寸法(mm)
10・12・13・14・17・19・21・24
全長(mm)
35(10~21)、38(24)
質量(g)
71~146
ケース寸法(mm)
255×150×45
差込角(sq.)
1/2"