47501 アルミフレームジャッキ SIGNET(シグネット) 26923006

 

アルミフレームジャッキ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最大荷重(t)1.5 注文コード26923006 品番47501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300
この商品は最大荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

低車高車でもラクラク。
ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。
軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。
ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。
ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。
ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。

最大荷重(t)1.5 最高位(mm)350 最低位(mm)85 材質(その他)スチール 幅(mm)239 寸法(mm)(受け皿)99 全長(mm)549 質量(kg)14.9 ハンドル長さ(mm)945(差込時880) 材質(フレーム)アルミ
注意
※作業時は必ずジャッキスタンドを使用してください。ジャッキスタンドで支えるまで、車体の下には絶対に入らないでください。
※固く平坦で傾斜のない場所で使用してください。ジャッキが傾いたり、サドルが外れて自動車が落下し使用者が死亡したり重症を負う危険があります。
※ジャッキダウンはゆっくりと慎重に行ってください。リリースバルブを急激に緩めないでください。サドルが急激に降りるため、自動車が落下し使用者が死亡したり重症を負う危険があります。
※自動車を昇降する前に、自動車の下にモノや人がいないなど、作業場所の安全を確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41569344
2024-02-25
用途:
車のメンテナンス
ガレージkobi 様

軽く持ち運びが楽、小さいので狭い所でも使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
41569344
2024-01-08
用途:
車のメンテナンス
ガレージkobi 様

軽くて、高くまで上がるのしコンパクトで使いやすい!

1人が参考にしています
対象商品:
41569344
2020-07-31
用途:
DIY自動車メンテナンスに
Quattro 様

類似品は多くあれど信頼が必要な個所、工具メーカー物が一番安心できる。
それでいて最軽量の部類、これ一択では?

2人が参考にしています
2018-12-22
用途:
クルマのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ダブルポンプは小刻みにハンドルを動かしても上がり安い
販売終了残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする