エムエフ
エムエフの 内装資材
エムエフの カーペット・フロア
エムエフの パンチカーペット
パンチカーペットML411
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26946088
品番
G14-021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
リサイクルPET繊維使用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パンチカーペット ロール 国産
モノタロウ
¥
39,980
¥
43,978
税込
幅(mm)
1820
長さ(m)
30
用途
業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
材質
ポリプロピレン+PET
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません