1024601 KS傾斜ステップ 国元商会 26947978

 

1024601 KS傾斜ステップ 国元商会 26947978 1024601 KS傾斜ステップ 国元商会 26947978 1024601 KS傾斜ステップ 国元商会 26947978

KS傾斜ステップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26947978 品番1024601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。

質量(kg)4.5 タイプ600 規格(社)仮設工業会非該当品 仕上溶融亜鉛めっき、有色クロメート・金色 踏面幅(mm)620×240
注意
※クランプボルトの締付トルクは34.3N・m(350kgf・cm)を厳守してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26947978
2017-07-17
用途:
ハシゴに増設
卸売・小売業

商品は角度を細かく調整できて便利なんですが微妙に現状設置してあるタイプの物とサイズが違ってはめるのに四苦八苦しました。
次回はちゃんと細かくサイズ確認して購入します。

対象商品:
26947978
2017-04-13
用途:
狭い場所の階段に使用
有限会社 大石硝子 様 (建設業・工事業)

単管に簡単に取り付けられて 角度が自由に決められるので とても助かりました

対象商品:
26947978
2017-05-03
用途:
作業

高い・・・・・・・・・・・・・・・・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
価格につきましては今後鋭意努力して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする