HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
31
定格電圧(V)
-
注文コード
26950666
品番
RM24WTR-31S(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電圧
など
461
種類から選べます
他の種類を見る
極数
31
シェルサイズ
24
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
-
形状
ストレート
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
結合方式
ねじ