SMC
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
5
コネクタ形状
-
注文コード
26956073
品番
MXH20-5Z-M9BL
参考基準価格(税別)
¥31,190
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・コネクタ形状
など
381
種類から選べます
他の種類を見る
許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
5
作動方式
複動
最高使用圧力(MPa)
0.05
コード長さ(m)
-
コネクタ形状
-
使用流体
空気
リード線(m)
3
最低使用圧力(MPa)
0.15
給油
不要(無給油)
配管接続口径
M5×0.8
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9B
CADデータダウンロード