※使用例
ホンダ
ホンダの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ホンダの バイク用カゴ
インナーバスケット:メッシュタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26957674
品番
08L51-GAG-001A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
大型でも操作性を妨げないデザインです。小さな荷物も安心のメッシュタイプ。
材質
スチール
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
505××300
深さ(mm)
(後部)430、(手前部)225
許容積載荷重(kg)
1.5
適合車種
GYRO CANOPY (TA03)