08L70-GGM-900 インナーラック ホンダ 26957683 08L70-GGM-900 インナーラック ホンダ 26957683

インナーラック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26957683 品番08L70-GGM-900
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

操作性を損なわず、小さな荷物の収納性に優れたメッシュタイプのラックです。取り付けには、車体に穴あけ加工が必要です。

ブラック 材質スチール 奥行(mm)171 縦幅(mm)252×400 許容積載荷重(kg)1.5 適合車種BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001〜)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001〜1099999)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
benry110proに取り付け
宗教法人 大楽寺 様

10ミリドリルでボディに穴を開ける必要がありますが、説明書の通りにすれば綺麗に取り付けられます。上側のビスをねじ込むのに短い柄のプラスドライバがあると良いです。

対象商品:
26957683
2022-12-08
用途:
かぶ50cc 内かご
有限会社 オートギャラリーグリッド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ねじ4つ簡単に取り付けれました。下内側ネジは小さいラジェットがあるとはかどりますよ

対象商品:
26957683
2021-09-29
用途:
内側にサビが出てくる。
その他業種

雨など常に拭き取りしてても内側底部分に茶サビが発生する。1年もしないうちに。
以前も5年程度使ってましたか、消耗品と割り切って使った方が良さそうです。
また、購入すると思います。

対象商品:
26957683
2021-05-16
用途:
運転時に必要
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょっとした小物を入れるのに非常に便利なアクセサリーです。
ただし、自分で取り付けるにはドリルで外装部に穴あけ加工が必要になります。

2020-09-26
用途:
配達業務に
SCS FACTORY 様

さすが純正品 全く問題無しです。何より純正品なのに割引がかかるのがモノタロウ様々です。お客様も安く済んで喜んでます。いつもありがとうございます。

対象商品:
26957683
2019-06-29
用途:
通学用
サービス業

TODAYのAF67に使えるものはないかな?と探してました。
形はTODAYにはピッタリとは合いませんが、
ステーなどを使って工夫すれば何とかつけることは出来そうです。
まだ取り付けしてませんが他には売ってないので貴重な商品です。
また、TODAYは取付時に注意しないと外装のカウルが薄いので注意が必要です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする