ウエハラ
ガードブーメランアンカージベル25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
首長(mm)
(ガードアンカー)83
注文コード
26958347
品番
GB-AJ-25 83
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
首長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。
複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途
柱脚接合部補強(後付けホールダウン)
無筋コンクリート基礎用
材質
JIS G-3101(SS400)
セット内容
ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本
表面処理
溶融亜鉛メッキ
首長(mm)
(ガードアンカー)83
短期許容引張耐力(kN)
26.2