94468 ステンレスマフラーガード DAYTONA(デイトナ) 26959442

94468 ステンレスマフラーガード DAYTONA(デイトナ) 26959442
94468 ステンレスマフラーガード DAYTONA(デイトナ) 26959442

ステンレスマフラーガード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ湾曲
内容量1個注文コード26959442品番94468
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アメリカンバイクのドラッグパイプや2in1マフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのやけど防止やアクセサリーにおすすめ。断熱材との併用で、より断熱効果が得られます。

付属品SUSバンド×2仕様●SUSバンド×2付属。適合●エキゾーストパイプ外径Φ40~Φ60に対応。タイプ湾曲
注意
●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26959442
2020-03-20
用途: バイクレストア

アメリカンタイプのマフラーの遮熱版として購入しました。マフラーから少しだけ浮いた状態にならないと遮熱の効果がありません。丁度良い隙間が確保されて非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする