XC4L-1541 DINコネクタ(中・大電流用) XC4 omron(オムロン) 26985027

DINコネクタ(中・大電流用) XC4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数15 注文コード26985027 品番XC4L-1541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・端子形状など38種類から選べます 他の種類を見る

国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。
充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。
形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。
DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。
UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)

種類角型 形状ストレート 定格電圧(V)AC500 極数15 コンタクト形状メス 使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)1000000以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)8以下(20mV以下、100mA以下にて) 結合方式ねじ 挿抜耐久400 耐電圧(V/min)AC3100(リーク電流1mA以下) 結線方法基板実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする