曜日別特売

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数10形状ストレート注文コード26985045品番XG4H-1031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

種類角型形状ストレート定格電圧(V)AC300極数10コンタクト形状メス使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)結合方式ワンタッチ挿抜耐久50耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)結線方法基板実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08593532
2016-01-14
用途: マイコン基板とドライバ基板の接続
石川県立大聖寺実業高等学校

背が低いのでコンパクトにできる

対象商品 : 08593523
2014-03-06
用途: マイコン基板とドライバ回路基板の接続
石川県立大聖寺実業高等学校

しっかりとした接合感で、高さも低く抑えられており、確実な接合で振り落とされることなく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする