※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ50H5-A96S-XT-C-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H5〜 SMC 27000017 MSQ50H5-A96S-XT-C-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H5〜 SMC 27000017 MSQ50H5-A96S-XT-C-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H5〜 SMC 27000017 MSQ50H5-A96S-XT-C-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H5〜 SMC 27000017

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H5〜

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27000017 品番MSQ50H5-A96S-XT-C-X232
参考基準価格(税別)¥73,980 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は592種類から選べます 他の種類を見る

外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ50 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ追記号1ケ付 接続ポート位置対称形 ポートの種類NPTF1/8 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90 オーダーメイド仕様外部ストッパ付 オートスイッチ有無有り
関連資料:(12.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする