※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H5〜
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27000026
品番
MSQ50H5-A96S-XT-X232
参考基準価格(税別)
¥72,110
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
592
種類から選べます
他の種類を見る
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ追記号
1ヶ付
接続ポート位置
対称形
ポートの種類
NPTF1/8
ショックアブソーバの種類
高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)
90
オートスイッチ有無
あり
関連資料:
(12.16MB)