パイプマシン F80AZGX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27012922 品番273022
参考基準価格(税別)¥434,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
注意
※本体のみの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする