曜日別特売
KIL7040U Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EI 27020498

KIL7040U Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EI 27020498
KIL7040U Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EI 27020498

Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
Blue
サイズM14×P1.5
首下長(mm)40
取付13R
内容量1箱(4個)注文コード27020498品番KIL7040U
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号

サイズM14×P1.5Blue取付13R首下長(mm)40全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27021058
2023-07-14
用途: 車両のホイールに使用
サービス業

見た目、機能、使い心地、全て満足の一品。ただ、できればカラー展開にシルバーアルマイトが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする